TSL - Tira flexible BAST 3 SMD2835 60 LED/m 4,8W/m 24VDC 3.000K IP65/H 470lm/m CRI>80 10mm - 02580395
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02580395
Ref.Sonepar
445437
EAN
8435517538906
Tira flexible BAST 3 SMD2835 60 LED/m 4,8W/m 24VDC 3.000K IP65/H 470lm/m CRI>80 10mm. Tira flexible de bajo consumo utilizada para la iluminación orientativa estableciendo líneas de luz y funcionando como luz de señalización. También se utiliza para iluminación de producto en pequeñas distancias. Apropiada para ambientes húmedos o expuestos. Se recomienda para aplicaciones como corredores, pasillos y escaleras.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL