TSL - Tira flexible BAST 4 rollo 5 metros SMD2835 60 LED/m 4,8W/m 24VDC 2.700K IP65/H 440lm/m CRI>80 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02580396R
Ref.Sonepar
816131
EAN
8435517518984
Tira flexible BAST 4 rollo 5 metros SMD2835 60 LED/m 4,8W/m 24VDC 2.700K IP65/H 440lm/m CRI>80 10mm. Tira flexible de bajo consumo utilizada para la iluminación orientativa estableciendo líneas de luz y funcionando como luz de señalización. También se utiliza para iluminación de producto en pequeñas distancias. Apropiada para húmedos o expuestos. Se recomienda para aplicaciones como hoteles y salas de estar e iluminar productos como el oro o la madera.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL