TSL - Tira flexible BAST 6 rollo 5 metros SMD2835 60 LED/m 4,8W/m 24VDC 4.000K IP20/N 570lm/m CRI>80 8mm

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - Tira flexible BAST 6 rollo 5 metros SMD2835 60 LED/m 4,8W/m 24VDC 4.000K IP20/N 570lm/m CRI>80 8mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de LEDs por metro - 60

  • Potencia de lámpara por metro - 4.8 W

  • Flujo luminoso por metro - 570 lm

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

02580398R

Ref.Sonepar

590438

EAN

8435517519004

Número de LEDs por metro:

60

Potencia de lámpara por metro:

4.8 W

Flujo luminoso por metro:

570 lm

Tipo de tensión:

CC

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

8 mm

Altura/profundidad:

1.5 mm

Longitud de segmentos concretos:

100 mm

Longitud total:

5 m

Auto adhesivo:

Tira flexible BAST 6 rollo 5 metros SMD2835 60 LED/m 4,8W/m 24VDC 4.000K IP20/N 570lm/m CRI>80 8mm

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL