TSL - Tira flexible BAST 7 SMD2835 60 LED/m 4,8W/m 24VDC 3.000K IP20/N 540lm/m CRI>80 8mm

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - Tira flexible BAST 7 SMD2835 60 LED/m 4,8W/m 24VDC 3.000K IP20/N 540lm/m CRI>80 8mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de LEDs por metro - 60

  • Potencia de lámpara por metro - 4.8 W

  • Flujo luminoso por metro - 540 lm

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

02580399

Ref.Sonepar

394605

EAN

8435517538944

Número de LEDs por metro:

60

Potencia de lámpara por metro:

4.8 W

Flujo luminoso por metro:

540 lm

Tipo de tensión:

CC

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

8 mm

Altura/profundidad:

1.5 mm

Longitud de segmentos concretos:

100 mm

Auto adhesivo:

sí

Tira flexible BAST 7 SMD2835 60 LED/m 4,8W/m 24VDC 3.000K IP20/N 540lm/m CRI>80 8mm

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL