TSL - Tira flexible BELL 2 SMD2835 120 LED/m 24W/m 24VDC 4.000K IP65/H 2.200lm/m CRI>80 12mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02580353
Ref.Sonepar
710713
EAN
8435517517338
Tira flexible BELL 2 SMD2835 120 LED/m 24W/m 24VDC 4.000K IP65/H 2.200lm/m CRI>80 12mm. Tira flexible con diodos de alta intensidad, utilizada normalmente para la iluminación general en mercados y grandes superficies, produciendo una claridad uniforme en todas las áreas de la estancia con una intensidad confortable. Apropiada para ambientes húmedos o expuestos. Se recomienda para iluminar productos alimentarios.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL