TSL - Tira flexible BELL 3 SMD2835 120 LED/m 24W/m 24VDC 3.000K IP65/H 2.100lm/m CRI>80 12mm - 02580354
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02580354
Ref.Sonepar
448150
EAN
8435517517352
Tira flexible BELL 3 SMD2835 120 LED/m 24W/m 24VDC 3.000K IP65/H 2.100lm/m CRI>80 12mm. Tira flexible con diodos de alta intensidad, utilizada normalmente para la iluminación general en tiendas y cocinas, produciendo una claridad uniforme en todas las áreas de la estancia con una intensidad confortable. Apropiada para ambientes húmedos o expuestos. Se recomienda para iluminar productos textiles o tecnológicos.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL