TSL - Tira flexible BELL 4 rollo 5 metros SMD2835 120 LED/m 24W/m 24VDC 2.700K IP65/H 2.000lm/m CRI>80 12mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02580355R
Ref.Sonepar
852704
EAN
8435517518465
Tira flexible BELL 4 rollo 5 metros SMD2835 120 LED/m 24W/m 24VDC 2.700K IP65/H 2.000lm/m CRI>80 12mm. Tira flexible con diodos de alta intensidad, utilizada normalmente para la iluminación general en hoteles o viviendas, produciendo una claridad uniforme en todas las áreas de la estancia con una intensidad confortable. Apropiada para ambientes húmedos o expuestos. Se recomienda para iluminar productos naturales y de madera.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL