TSL - Tira flexible BELL 5 SMD2835 120 LED/m 24W/m 24VDC 6.000K IP20/N 2.300lm/m CRI>80 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02580356
Ref.Sonepar
887979
EAN
8435517517390
Tira flexible BELL 5 SMD2835 120 LED/m 24W/m 24VDC 6.000K IP20/N 2.300lm/m CRI>80 10mm. Tira led flexible con diodos de alta intensidad, indicada para iluminar áreas de trabajo enfocando a un espacio muy determinado. Destinada a ambientes secos y no expuestos. Se recomienda para iluminar productos con alto brillo como el cristal.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL