TSL - Tira flexible BELL 6 rollo 5 metros SMD2835 120 LED/m 24W/m 24VDC 4.000K IP20/N 2.300lm/m CRI>80 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02580357R
Ref.Sonepar
784886
EAN
8435517518489
Tira flexible BELL 6 rollo 5 metros SMD2835 120 LED/m 24W/m 24VDC 4.000K IP20/N 2.300lm/m CRI>80 10mm. Tira flexible con diodos de alta intensidad, utilizada normalmente para la iluminación general en mercados y grandes superficies, produciendo una claridad uniforme en todas las áreas de la estancia con una intensidad confortable. Destinada a ambientes secos y no expuestos. Se recomienda para iluminar productos alimentarios.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL