TSL - Tira flexible BELL 7 rollo 5 metros SMD2835 120 LED/m 24W/m 24VDC 3.000K IP20/N 2.200lm/m CRI>80 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02580358R
Ref.Sonepar
840543
EAN
8435517518496
Tira flexible BELL 7 rollo 5 metros SMD2835 120 LED/m 24W/m 24VDC 3.000K IP20/N 2.200lm/m CRI>80 10mm. Tira flexible con diodos de alta intensidad, utilizada normalmente para la iluminación general en tiendas y cocinas, produciendo una claridad uniforme en todas las áreas de la estancia con una intensidad confortable Destinada a ambientes secos y no expuestos. Se recomienda para iluminar productos textiles o tecnológicos.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL