TSL - Tira flexible BEND 2 SMD2835 60Led/m 4,8W/m 12VDC 4.000K IP20/N 380lm/m CRI>80 6mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440492
Ref.Sonepar
812736
EAN
8435517546857
Tira flexible BEND 2 SMD2835 60Led/m 4,8W/m 12VDC 4.000K IP20/N 380lm/m CRI>80 6mm. Temperatura de color de 4000K, voltaje de 12V y potencia de 4,8W. 460 lúmenes y una densidad de LED de 60 con un IP20N. Dimensiones de 5000x6x1,5mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Recomendable para retroiluminar rótulos de pequeño tamaño.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL