TSL - Tira flexible BILY 1 SMD2835 120Led/m 9,6W/m 24VDC 6.000K IP65/H 1.000lm/m CRI>80 10mm (rollo 5m)

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - Tira flexible BILY 1 SMD2835 120Led/m 9,6W/m 24VDC 6.000K IP65/H 1.000lm/m CRI>80 10mm (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de LEDs por metro - 120

  • Potencia de lámpara por metro - 9 W

  • Flujo luminoso por metro - 1000 lm

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

02440561R

Ref.Sonepar

824953

EAN

8435517544150

Número de LEDs por metro:

120

Potencia de lámpara por metro:

9 W

Flujo luminoso por metro:

1000 lm

Tipo de tensión:

CC

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado de protección (IP):

IP65

Temperatura de color:

6000...6000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

10 mm

Altura/profundidad:

4 mm

Longitud de segmentos concretos:

50 mm

Longitud total:

5 m

Auto adhesivo:

Tira flexible BILY 1 SMD2835 120Led/m 9,6W/m 24VDC 6.000K IP65/H 1.000lm/m CRI>80 10mm (rollo 5m)

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL