TSL - Tira flexible BILY 6 SMD2835 120Led/m 9,6W/m 24VDC 4.000K IP20/N 1.120lm/m CRI>80 8mm - 02440566

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - Tira flexible BILY 6 SMD2835 120Led/m 9,6W/m 24VDC 4.000K IP20/N 1.120lm/m CRI>80 8mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de LEDs por metro - 120

  • Potencia de lámpara por metro - 9 W

  • Flujo luminoso por metro - 1120 lm

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

02440566

Ref.Sonepar

808531

EAN

8435517544242

Número de LEDs por metro:

120

Potencia de lámpara por metro:

9 W

Flujo luminoso por metro:

1120 lm

Tipo de tensión:

CC

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

8 mm

Altura/profundidad:

1.5 mm

Longitud de segmentos concretos:

50 mm

Auto adhesivo:

sí

Tira flexible BILY 6 SMD2835 120Led/m 9,6W/m 24VDC 4.000K IP20/N 1.120lm/m CRI>80 8mm

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL