TSL - Tira flexible BONE 6 rollo 5 metros SMD2835 120 LED/m 12W/m 24VDC 4.000K IP20/N 1.300lm/m CRI>80 10mm

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - Tira flexible BONE 6 rollo 5 metros SMD2835 120 LED/m 12W/m 24VDC 4.000K IP20/N 1.300lm/m CRI>80 10mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de LEDs por metro - 120

  • Potencia de lámpara por metro - 12 W

  • Flujo luminoso por metro - 1300 lm

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

02580349R

Ref.Sonepar

750229

EAN

8435517518564

Número de LEDs por metro:

120

Potencia de lámpara por metro:

12 W

Flujo luminoso por metro:

1300 lm

Tipo de tensión:

CC

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

10 mm

Altura/profundidad:

1.5 mm

Longitud de segmentos concretos:

50 mm

Longitud total:

5 m

Auto adhesivo:

Tira flexible BONE 6 rollo 5 metros SMD2835 120 LED/m 12W/m 24VDC 4.000K IP20/N 1.300lm/m CRI>80 10mm

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL