TSL - Tira flexible DRAC 1 SMD2835 140Led/m 8,5W/m 24VDC 6.000K IP67/E 1.258lm/m CRI>80 10mm - 02440513
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440513
Ref.Sonepar
803031
EAN
8435517543184
Tira flexible DRAC 1 SMD2835 140Led/m 8,5W/m 24VDC 6.000K IP67/E 1.258lm/m CRI>80 10mm. Temperatura de color de 6000K, voltaje de 24V y potencia de 8,5W. 1258 lúmenes y una densidad de LED de 140 con un IP67E. Dimensiones de 5000x10x6mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de alta humedad y expuestos. Recomendable para iluminación de joyerías y pescaderías.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL