TSL - Tira flexible DRAC 10 SMD2835 140Led/m 8,5W/m 24VDC 3.000K IP65/H 1.283lm/m CRI>80 10mm (rollo 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440522R
Ref.Sonepar
900303
EAN
8435517543375
Tira flexible DRAC 10 SMD2835 140Led/m 8,5W/m 24VDC 3.000K IP65/H 1.283lm/m CRI>80 10mm (rollo 5m). Temperatura de color de 3000K, voltaje de 24V y potencia de 8,5W. 1283 lúmenes y una densidad de LED de 140 con un IP65H. Dimensiones de 5000x10x4mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de humedad y expuestos. Recomendable para iluminación de hoteles y viviendas.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL