TSL - Tira flexible DRAC 12 SMD2835 140Led/m 8,5W/m 24VDC 2.400K IP65/H 1.147lm/m CRI>80 10mm (rollo 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440524R
Ref.Sonepar
918065
EAN
8435517543412
Tira flexible DRAC 12 SMD2835 140Led/m 8,5W/m 24VDC 2.400K IP65/H 1.147lm/m CRI>80 10mm (rollo 5m). Temperatura de color de 2400K, voltaje de 24V y potencia de 8,5W. 1147 lúmenes y una densidad de LED de 140 con un IP65H. Dimensiones de 5000x10x4mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de humedad y expuestos. Recomendable para museos/teatros y productos que requieren calidez.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL