TSL - Tira flexible DRAC 15 SMD2835 140Led/m 8,5W/m 24VDC 6.000K IP20/N 1.343lm/m CRI>80 8mm - 02440527
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440527
Ref.Sonepar
783482
EAN
8499211314839
Tira flexible DRAC 15 SMD2835 140Led/m 8,5W/m 24VDC 6.000K IP20/N 1.343lm/m CRI>80 8mm. Temperatura de color de 6000K, voltaje de 24V y potencia de 8,5W. 1343 lúmenes y una densidad de LED de 140 con un IP20N. Dimensiones de 5000x8x1,5mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de secos y no expuestos. Recomendable para iluminación de joyerías y pescaderías.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL