TSL - Tira flexible DRAC 17 SMD2835 140Led/m 8,5W/m 24VDC 3.000K IP20/N 1.326lm/m CRI>80 8mm - 02440529
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440529
Ref.Sonepar
777530
EAN
8499211225630
Tira flexible DRAC 17 SMD2835 140Led/m 8,5W/m 24VDC 3.000K IP20/N 1.326lm/m CRI>80 8mm. Temperatura de color de 3000K, voltaje de 24V y potencia de 8,5W. 1326 lúmenes y una densidad de LED de 140 con un IP20N. Dimensiones de 5000x8x1,5mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de secos y no expuestos. Recomendable para iluminación de oficinas y grandes superficies.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL