TSL - Tira flexible DRAC 19 SMD2835 140Led/m 8,5W/m 24VDC 2.400K IP20/N 1.190lm/m CRI>80 8mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440531
Ref.Sonepar
779205
EAN
8499211254906
Tira flexible DRAC 19 SMD2835 140Led/m 8,5W/m 24VDC 2.400K IP20/N 1.190lm/m CRI>80 8mm. Temperatura de color de 2400K, voltaje de 24V y potencia de 8,5W. 1190 lúmenes y una densidad de LED de 140 con un IP20N. Dimensiones de 5000x8x1,5mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de secos y no expuestos. Recomendable para museos/teatros y productos que requieren calidez.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL