TSL - Tira flexible DRAC 20 SMD2835 140Led/m 8,5W/m 24VDC 2.200K IP20/N 1.105lm/m CRI>80 8mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440532
Ref.Sonepar
805155
EAN
8435517543566
Tira flexible DRAC 20 SMD2835 140Led/m 8,5W/m 24VDC 2.200K IP20/N 1.105lm/m CRI>80 8mm. Temperatura de color de 2200K, voltaje de 24V y potencia de 8,5W. 1105 lúmenes y una densidad de LED de 140 con un IP20N. Dimensiones de 5000x8x1,5mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de secos y no expuestos. Recomendable para iluminar construcciones antiguas y teatros.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL