TSL - Tira flexible DRAC 21 SMD2835 140Led/m 8,5W/m 24VDC 1.800K IP20/N 935lm/m CRI>80 8mm (rollo 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440533R
Ref.Sonepar
857620
EAN
8435517543597
Tira flexible DRAC 21 SMD2835 140Led/m 8,5W/m 24VDC 1.800K IP20/N 935lm/m CRI>80 8mm (rollo 5m). Temperatura de color de 1800K, voltaje de 24V y potencia de 8,5W. 935 lúmenes y una densidad de LED de 140 con un IP20N. Dimensiones de 5000x8x1,5mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de secos y no expuestos. Recomendable para iluminación decorativa y de ambientes rústicos.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL