TSL - Tira flexible DRAC 3 SMD2835 140Led/m 8,5W/m 24VDC 3.000K IP67/E 1.241lm/m CRI>80 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440515
Ref.Sonepar
793939
EAN
8435517543221
Tira flexible DRAC 3 SMD2835 140Led/m 8,5W/m 24VDC 3.000K IP67/E 1.241lm/m CRI>80 10mm. Temperatura de color de 3000K, voltaje de 24V y potencia de 8,5W. 1241 lúmenes y una densidad de LED de 140 con un IP67E. Dimensiones de 5000x10x6mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de alta humedad y expuestos. Recomendable para iluminación de hoteles y viviendas.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL