TSL - Tira flexible DRAC 6 SMD2835 140Led/m 8,5W/m 24VDC 2.200K IP67/E 1.020lm/m CRI>80 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440518
Ref.Sonepar
848358
EAN
8435517543283
Tira flexible DRAC 6 SMD2835 140Led/m 8,5W/m 24VDC 2.200K IP67/E 1.020lm/m CRI>80 10mm. Temperatura de color de 2200K, voltaje de 24V y potencia de 8,5W. 1020 lúmenes y una densidad de LED de 140 con un IP67E. Dimensiones de 5000x10x6mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de alta humedad y expuestos. Recomendable para iluminar construcciones antiguas y teatros.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL