TSL - Tira flexible DRAC 9 SMD2835 140Led/m 8,5W/m 24VDC 4.000K IP65/H 1.317lm/m CRI>80 10mm - 02440521
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440521
Ref.Sonepar
780322
EAN
8499211270708
Tira flexible DRAC 9 SMD2835 140Led/m 8,5W/m 24VDC 4.000K IP65/H 1.317lm/m CRI>80 10mm. Temperatura de color de 4000K, voltaje de 24V y potencia de 8,5W. 1317 lúmenes y una densidad de LED de 140 con un IP65H. Dimensiones de 5000x10x4mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de humedad y expuestos. Recomendable para iluminación de oficinas y grandes superficies.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL