TSL - Tira flexible DUAL 4 SMD2835 196Led/m 20W/m 24VDC 2.700-6.000K IP20/N 2.200lm/m CRI>90 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440608
Ref.Sonepar
873541
EAN
8435517545140
Tira flexible DUAL 4 SMD2835 196Led/m 20W/m 24VDC 2.700-6.000K IP20/N 2.200lm/m CRI>90 10mm. Temperatura de color de 2700/6000K, voltaje de 24V y potencia de 20W. 2200 lúmenes y una densidad de LED de 196 con un IP20N. Dimensiones de 5000x10x1,5mm con corte mínimo de 71,4mm. Apropiada para ambientes de secos y no expuestos. Recomendable para iluminación indirecta o de espacios comerciales.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL