TSL - Tira flexible EMMA 3 COF 9W/m 24VDC 3.000K IP20/N 850lm/m CRI>90 4mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440646
Ref.Sonepar
814283
EAN
8435517546536
Tira flexible EMMA 3 COF 9W/m 24VDC 3.000K IP20/N 850lm/m CRI>90 4mm. Temperatura de color de 3000K, voltaje de 24V y potencia de 9W. 850 lúmenes con un IP20N. Dimensiones de 5000x4x1,6mm con corte mínimo de 16,7mm. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Recomendable para iluminar productos de textil y alimentación.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL