TSL - Tira flexible EMMA 4 COF 9W/m 24VDC 2.700K IP20/N 820lm/m CRI>90 4mm (rollo 5m) - 02440647R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440647R
Ref.Sonepar
806401
EAN
8435517546567
Tira flexible EMMA 4 COF 9W/m 24VDC 2.700K IP20/N 820lm/m CRI>90 4mm (rollo 5m). Temperatura de color de 2700K, voltaje de 24V y potencia de 9W. 820 lúmenes con un IP20N. Dimensiones de 5000x4x1,6mm con corte mínimo de 16,7mm. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Recomendable para iluminar productos alimentación y panadería.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL