TSL - Tira flexible FOOD 1 SMD2835 120Led/m 14W/m 24VDC Carne IP20/N 700lm/m 10mm - 02440487
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440487
Ref.Sonepar
771677
EAN
8499211144931
Tira flexible FOOD 1 SMD2835 120Led/m 14W/m 24VDC Carne IP20/N 700lm/m 10mm. Temperatura de color de 1800K, voltaje de 24V y potencia de 14W. 700 lúmenes y una densidad de LED de 120 con un IP20N. Dimensiones de 5000x10x1,5mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de secos y no expuestos. Recomendable para iluminación de carnicería.