TSL - Tira flexible FOOD 1 SMD2835 120Led/m 14W/m 24VDC Carne IP20/N 700lm/m 10mm (rollo 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440487R
Ref.Sonepar
394600
EAN
8499212338926
Tira flexible FOOD 1 SMD2835 120Led/m 14W/m 24VDC Carne IP20/N 700lm/m 10mm (rollo 5m). Temperatura de color de 1800K, voltaje de 24V y potencia de 14W. 700 lúmenes y una densidad de LED de 120 con un IP20N. Dimensiones de 5000x10x1,5mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de secos y no expuestos. Recomendable para iluminación de carnicería.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL