TSL - Tira flexible FOOD 2 SMD2835 120Led/m 14W/m 24VDC Pan IP20/N 1.100lm/m 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440585
Ref.Sonepar
828146
EAN
8435517544686
Tira flexible FOOD 2 SMD2835 120Led/m 14W/m 24VDC Pan IP20/N 1.100lm/m 10mm. Temperatura de color de 2400K, voltaje de 24V y potencia de 14W. 1100 lúmenes y una densidad de LED de 120 con un IP20N. Dimensiones de 5000x10x1,5mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de secos y no expuestos. Recomendable para iluminación de panadería.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL