TSL - Tira flexible GAMA 6 SMD2835/2216 240Led/m 19,2W/m 24VDC RGBW IP20/N 900lm/m 12mm - 02440649
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440649
Ref.Sonepar
801035
EAN
8435517546130
Tira flexible GAMA 6 SMD2835/2216 240Led/m 19,2W/m 24VDC RGBW IP20/N 900lm/m 12mm. Temperatura de color de RGBW, voltaje de 24V y potencia de 19,2W. 900 lúmenes y una densidad de LED de 240 con un IP20N. Dimensiones de 5000x10x1,5mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Recomendable para iluminación indirecta y arquitectónica.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL