TSL - Tira flexible HUNA 7 SMD2835 120Led/m 14,4W/m 24VDC 3000K IP20/N 1400lm/m 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440321
Ref.Sonepar
394590
EAN
8435517513699
Tira flexible HUNA 7 SMD2835 120Led/m 14,4W/m 24VDC 3000K IP20/N 1400lm/m 10mm. Tira flexible con corte unitario. Posee líneas de corte entre cada uno de sus diodos, permitiendo el máximo ajuste en los espacios donde es instalada. Utilizada para su aplicación en muebles por su máximo ajuste lateral. Recomendada para iluminar complementos y panaderías.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL