TSL - Tira flexible INDUS 3 SMD2835 192 LED/m 25W/m 24VDC 3.000K IP20/N 2.880lm/m CRI>90 12mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02420464
Ref.Sonepar
796809
EAN
8435517538531
Tira flexible INDUS 3 SMD2835 192 LED/m 25W/m 24VDC 3.000K IP20/N 2.880lm/m CRI>90 12mm. Tira flexible de alta eficiencia y reproducción cromática destinada a iluminación general, produciendo una claridad uniforme en todas las áreas de la estancia con una intensidad elevada. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Se recomienda para aplicaciones como tiendas y cocinas.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL