TSL - Tira flexible INDUS 4 SMD2835 192 LED/m 25W/m 24VDC 2.700K IP20/N 2.740lm/m CRI>90 12mm - 02420465
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02420465
Ref.Sonepar
847460
EAN
8435517538548
Tira flexible INDUS 4 SMD2835 192 LED/m 25W/m 24VDC 2.700K IP20/N 2.740lm/m CRI>90 12mm. Tira flexible de alta eficiencia y reproducción cromática destinada a iluminación general, produciendo una claridad uniforme en todas las áreas de la estancia con una intensidad elevada. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Se recomienda para aplicaciones como hoteles y viviendas.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL