TSL - Tira flexible IRIS 10 SMD4040 120Led/m 14W/m 24VDC RGB IP20/N 670lm/m 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440601
Ref.Sonepar
825517
EAN
8435517545003
Tira flexible IRIS 10 SMD4040 120Led/m 14W/m 24VDC RGB IP20/N 670lm/m 10mm. Temperatura de color de RGB, voltaje de 24V y potencia de 14W. 588 lúmenes y una densidad de LED de 120 con un IP67. Dimensiones de 5000x12x6mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de alta humedad y expuestos. Recomendable para iluminación indirecta y arquitectónica.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL