TSL - Tira flexible IRIS 6 SMD3838 240 LED/m 16,4W/m 24VDC RGB IP20/N 787lm/m 12mm - 02420435
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02420435
Ref.Sonepar
624272
EAN
8435517538630
Tira flexible IRIS 6 SMD3838 240 LED/m 16,4W/m 24VDC RGB IP20/N 787lm/m 12mm. Temperatura de color de RGB, voltaje de 24V y potencia de 16,4W. 787 lúmenes y una densidad de LED de 240 con un IP20N. Dimensiones de 5000x12x1,5mm con corte mínimo de 25mm. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Recomendable para iluminación indirecta y arquitectónica.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL