TSL - Tira flexible IRIS 7 SMD3838 120 LED/m 7,5W/m 24VDC RGB IP20/N 293lm/m 5mm - 02420436
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02420436
Ref.Sonepar
446265
EAN
8435517538647
Tira flexible IRIS 7 SMD3838 120 LED/m 7,5W/m 24VDC RGB IP20/N 293lm/m 5mm. Temperatura de color de RGB, voltaje de 24V y potencia de 7,5W. 335 lúmenes y una densidad de LED de 120 con un IP20N. Dimensiones de 5000x5x1,5mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Recomendable para iluminación indirecta y arquitectónica.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL