TSL - Tira flexible IRIS 9 SMD4040 120Led/m 14W/m 24VDC RGB IP65/H 630lm/m 12mm - 02440602
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440602
Ref.Sonepar
786373
EAN
8499211354712
Tira flexible IRIS 9 SMD4040 120Led/m 14W/m 24VDC RGB IP65/H 630lm/m 12mm. Temperatura de color de RGB, voltaje de 24V y potencia de 14W. 630 lúmenes y una densidad de LED de 120 con un IP65H. Dimensiones de 5000x12x4mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de humedad y expuestos. Recomendable para iluminación indirecta y arquitectónica.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL