TSL - Tira flexible KAUS 5 (rollo 5m) SMD2835 160Led/m 6000K IP65/H2.480lm/m 10mm - 02440367R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440367R
Ref.Sonepar
394596
EAN
8435517517628
Tira flexible KAUS 5 (rollo 5m) SMD2835 160Led/m 6000K IP65/H2.480lm/m 10mm. Tira flexible de alta eficiencia destinada a iluminación general, produciendo una claridad uniforme en todas las áreas de la estancia con una intensidad confortable. Apropiada para ambientes húmedos y expuestos. Se recomienda para aplicaciones como joyerías o pescaderías.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL