TSL - Tira flexible KAUS 6 (rollo 5m) SMD2835 160Led/m 4000K IP65/H2.500lm/m 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440368R
Ref.Sonepar
652575
EAN
8435517517642
Tira flexible KAUS 6 (rollo 5m) SMD2835 160Led/m 4000K IP65/H2.500lm/m 10mm. Tira flexible de alta eficiencia destinada a iluminación general, produciendo una claridad uniforme en todas las áreas de la estancia con una intensidad confortable. Apropiada para ambientes húmedos y expuestos. Se recomienda para aplicaciones como oficinas y grandes superficies.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL