TSL - Tira flexible KAUS 7SMD2835 160Led/m 3000K IP65/H2.410lm/m 10mm - 02440369
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440369
Ref.Sonepar
394598
EAN
8435517517659
Tira flexible KAUS 7SMD2835 160Led/m 3000K IP65/H2.410lm/m 10mm. Tira flexible de alta eficiencia destinada a iluminación general, produciendo una claridad uniforme en todas las áreas de la estancia con una intensidad confortable. Apropiada para ambientes húmedos y expuestos. Se recomienda para aplicaciones como hoteles y viviendas.