TSL - Tira flexible KAUS 8 (rollo 5m) SMD2835 160Led/m 2700K IP65/H2.370lm/m 10mm - 02440370R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440370R
Ref.Sonepar
850446
EAN
8435517517680
Tira flexible KAUS 8 (rollo 5m) SMD2835 160Led/m 2700K IP65/H2.370lm/m 10mm. Tira flexible de alta eficiencia destinada a iluminación general, produciendo una claridad uniforme en todas las áreas de la estancia con una intensidad confortable. Apropiada para ambientes húmedos y expuestos. Se recomienda para aplicaciones como oficinas y grandes superficies.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL