TSL - Tira flexible KROS 10 SMD2835 160Led/m 14W/m 24VDC 2.700K IP65/H 2.170lm/m CRI>80 12mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
02440555
Ref.Sonepar
809801
EAN
8499211671451
Tira flexible KROS 10 SMD2835 160Led/m 14W/m 24VDC 2.700K IP65/H 2.170lm/m CRI>80 12mm. Temperatura de color de 2700K, voltaje de 24V y potencia de 14W. 2170 lúmenes y una densidad de LED de 160 con un IP65H. Dimensiones de 5000x12x4mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de humedad y expuestos. Recomendable para iluminación de oficinas y grandes superficies.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL