TSL - Tira flexible KROS 11 SMD2835 160Led/m 14W/m 24VDC 6.000K IP20/N 2.282lm/m CRI>80 10mm (rollo 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440556R
Ref.Sonepar
836704
EAN
8435517544051
Tira flexible KROS 11 SMD2835 160Led/m 14W/m 24VDC 6.000K IP20/N 2.282lm/m CRI>80 10mm (rollo 5m). Temperatura de color de 6000K, voltaje de 24V y potencia de 14W. 2282 lúmenes y una densidad de LED de 160 con un IP20N. Dimensiones de 5000x10x1,5mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de secos y no expuestos. Recomendable para iluminación de joyerías y pescaderías.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL