TSL - Tira flexible KROS 12 SMD2835 160Led/m 14W/m 24VDC 5.000K IP20/N 2.310lm/m CRI>80 10mm - 02440557
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440557
Ref.Sonepar
862079
EAN
8435517544068
Tira flexible KROS 12 SMD2835 160Led/m 14W/m 24VDC 5.000K IP20/N 2.310lm/m CRI>80 10mm. Temperatura de color de 5000K, voltaje de 24V y potencia de 14W. 2310 lúmenes y una densidad de LED de 160 con un IP20N. Dimensiones de 5000x10x1,5mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de secos y no expuestos. Recomendable para iluminación general fría.