TSL - Tira flexible KROS 13 SMD2835 160Led/m 14W/m 24VDC 4.000K IP20/N 2.310lm/m CRI>80 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440558
Ref.Sonepar
781239
EAN
8499211283333
Tira flexible KROS 13 SMD2835 160Led/m 14W/m 24VDC 4.000K IP20/N 2.310lm/m CRI>80 10mm. Temperatura de color de 4000K, voltaje de 24V y potencia de 14W. 2310 lúmenes y una densidad de LED de 160 con un IP20N. Dimensiones de 5000x10x1,5mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de secos y no expuestos. Recomendable para iluminación de oficinas y grandes superficies.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL