TSL - Tira flexible KROS 14 SMD2835 160Led/m 14W/m 24VDC 3.000K IP20/N 2.254lm/m CRI>80 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440559
Ref.Sonepar
796173
EAN
8435517544105
Tira flexible KROS 14 SMD2835 160Led/m 14W/m 24VDC 3.000K IP20/N 2.254lm/m CRI>80 10mm. Temperatura de color de 3000K, voltaje de 24V y potencia de 14W. 2254 lúmenes y una densidad de LED de 160 con un IP20N. Dimensiones de 5000x10x1,5mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de secos y no expuestos. Recomendable para iluminación de oficinas y grandes superficies.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL