TSL - Tira flexible KROS 4 SMD2835 160Led/m 14W/m 24VDC 3.000K IP67/E 2.114lm/m CRI>80 12mm - 02440549
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440549
Ref.Sonepar
793940
EAN
8435517543900
Tira flexible KROS 4 SMD2835 160Led/m 14W/m 24VDC 3.000K IP67/E 2.114lm/m CRI>80 12mm. Temperatura de color de 3000K, voltaje de 24V y potencia de 14W. 2114 lúmenes y una densidad de LED de 160 con un IP67. Dimensiones de 5000x12x6mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de alta humedad y expuestos. Recomendable para iluminación de hoteles y viviendas.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL