TSL - Tira flexible KROS 5 SMD2835 160Led/m 14W/m 24VDC 2.700K IP67/E 2.100lm/m CRI>80 12mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440550
Ref.Sonepar
782718
EAN
8499211303802
Tira flexible KROS 5 SMD2835 160Led/m 14W/m 24VDC 2.700K IP67/E 2.100lm/m CRI>80 12mm. Temperatura de color de 2700K, voltaje de 24V y potencia de 14W. 2100 lúmenes y una densidad de LED de 160 con un IP67. Dimensiones de 5000x12x6mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de alta humedad y expuestos. Recomendable para iluminación de oficinas y grandes superficies.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL